Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY280754
Cod. Produttore
280754
Cod. EAN
8016978064717

Informazioni di prodotto

Adattatore BTicino nero, semplice da installare e compatibile con la serie civile internazionale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Compatibilità con prese a 1 uscita per un utilizzo versatile
Adattatore per la serie civile BTicino International ® di colore nero con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

tipo di montaggio

installazione a incasso

Produttore

Adattatore BTicino nero compatibile serie civile internazionale 1 uscita semplice installazione

€ 1,86 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info