Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY289737
Cod. Produttore
289737
Cod. EAN
8016978075218

Informazioni di prodotto

BT-AXS ADAT SIN TIC AXOLSIL GRI
Adattatore per la serie civile BTicino Axolute Silver ® di colore argento con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

grigio

tipo di montaggio

installazione a incasso

Produttore

BT-AXS ADAT SIN TIC AXOLSIL GRI

€ 2,43 x 1 pz.