Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHBSN70L33TS
Cod. Produttore
BSN70L33TS
Cod. EAN
8711500059680

Informazioni di prodotto

Reattore elettromagnetico affidabile per lampade ad alta intensità, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e incapsulato
  • Risparmio di tempo con compatibilità standard 230V 50Hz
  • Affidabilità garantita per un montaggio senza problemi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata per lampade CDM, CDO, MH, HPI e SON
  • Durata prolungata del sistema di illuminazione
  • Funzionamento stabile e sicuro

Documentazione tecnica

Reattori elettromagnetici in rame incapsulati da usare con un accenditore esterno semi-parallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON Descrizione del produttore: Reattori elettromagnetici in rame incapsulati da usare con un accenditore esterno semi-parallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

larghezza

65 mm

Tipologia

Tradizionale

altezza

53 mm

Alloggiamento

Incapsulato

Con alette bloccacavo

lunghezza

118 mm

per tipo di lampada HI

grado di protezione (IP)

Altro

per tipo di lampada HS

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

70 ... 70 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

70 ... 70 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HID HeavyDuty BSN ins semiparallelo

Produttore

BSN 70 L33-A2-TS 230V 50HZ HD1-118