Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHBSN70K302ITS
Cod. Produttore
BSN70K302ITS
Cod. EAN
8718696740828

Informazioni di prodotto

Reattore elettromagnetico affidabile e performante per lampade a scarica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Compatibile con accenditori esterni semiparalleli
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata
  • Maggiore durata delle lampade CDM, CDO, MH, HPI e SON
  • Funzionamento stabile e affidabile

Documentazione tecnica

Reattori elettromagnetici in rame impregnati da usare con un accenditore esterno semiparallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON Descrizione del produttore: Reattori elettromagnetici in rame impregnati da usare con un accenditore esterno semiparallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

larghezza

61 mm

Tipologia

Tradizionale

altezza

52 mm

Alloggiamento

Impregnato

lunghezza

118 mm

grado di protezione (IP)

Altro

per tipo di lampada HS

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

70 ... 70 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

70 ... 70 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HID Basic BSN BMH MK4 semi parallel for SON CDO CD

Produttore

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50HZ