Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHBSN50K302ITS
Cod. Produttore
BSN50K302ITS
Cod. EAN
8718696740781

Informazioni di prodotto

Reattore elettromagnetico affidabile per lampade a scarica, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Riduzione dei tempi di montaggio con accenditore esterno semiparallelo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata con componenti impregnati in rame
  • Affidabilità e lunga durata del sistema di illuminazione

Documentazione tecnica

Reattori elettromagnetici in rame impregnati da usare con un accenditore esterno semiparallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON Descrizione del produttore: Reattori elettromagnetici in rame impregnati da usare con un accenditore esterno semiparallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

larghezza

61 mm

Tipologia

Tradizionale

altezza

52 mm

Alloggiamento

Impregnato

lunghezza

118 mm

grado di protezione (IP)

Altro

per tipo di lampada HS

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

50 ... 50 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

50 ... 50 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HID Basic BSN BMH MK4 semi parallel for SON CDO CD