Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHBSN400TS
Cod. Produttore
BSN400TS
Cod. EAN
8711500059765

Informazioni di prodotto

Reattore elettromagnetico affidabile per lampade CDM, CDO, MH, HPI e SON.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design incapsulato
  • Compatibilità con accenditori esterni semi-paralleli
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento stabile e duraturo delle lampade
  • Efficienza energetica migliorata
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Reattori elettromagnetici in rame incapsulati da usare con un accenditore esterno semi-parallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON Descrizione del produttore: Reattori elettromagnetici in rame incapsulati da usare con un accenditore esterno semi-parallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

larghezza

102 mm

Tipologia

Tradizionale

altezza

84 mm

Alloggiamento

Incapsulato

Con alette bloccacavo

lunghezza

166 mm

per tipo di lampada HI

grado di protezione (IP)

Altro

per tipo di lampada HS

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

400 ... 400 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

400 ... 400 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HID HeavyDuty BSN ins semiparallelo

Produttore

BSN 400 L33-A2-TS 230V 50HZ HD3-166