Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHBSN400K407ITS
Cod. Produttore
BSN400K407ITS
Cod. EAN
8727900887044

Informazioni di prodotto

Reattore elettromagnetico in rame per lampade ad alta efficienza, progettato per garantire prestazioni affidabili e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Compatibilità con diversi tipi di lampade (CDM, CDO, MH, HPI, SON)
  • Riduzione dei tempi di montaggio con accenditore esterno semiparallelo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico dovuto all’efficienza del reattore
  • Maggiore durata delle lampade e minori interventi di manutenzione
  • Funzionamento stabile e sicuro dell’impianto di illuminazione

Documentazione tecnica

Reattori elettromagnetici in rame impregnati da usare con un accenditore esterno semiparallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON Descrizione del produttore: Reattori elettromagnetici in rame impregnati da usare con un accenditore esterno semiparallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

larghezza

97 mm

Tipologia

Tradizionale

altezza

83 mm

Alloggiamento

Impregnato

lunghezza

166 mm

per tipo di lampada HI

grado di protezione (IP)

Altro

per tipo di lampada HS

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

400 ... 400 W

tensione nominale

230 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

400 ... 400 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HID Basic BSN BMH MK4 semi parallel for SON CDO CD

Produttore

BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50HZ B