Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHBSN250TS
Cod. Produttore
BSN250TS
Cod. EAN
8718696741085

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 230 V
  • Frequenza linea: 50 Hz
  • Tipo connettore: Vite
  • Peso netto: 2,8 kg
  • Serie: HID-HeavyDuty BSN ins.semiparallelo
  • Dimensioni A1: 151 mm
  • Dimensioni B1: 81 mm
  • Certificazioni: CE, ENEC

Documentazione tecnica

Reattore elettromagnetico in rame incapsulato, progettato per funzionare con un accenditore esterno in configurazione semi-parallelo. Ideale per l'alimentazione di lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON, garantisce un'efficienza elevata e un funzionamento affidabile a 230 V e 50 Hz. Il dispositivo presenta un corpo robusto e compatto, con connessione a vite per un cablaggio sicuro e stabile. Approvato con marchio CE e certificazione ENEC, è adatto per applicazioni professionali nel settore dell'illuminazione elettrica. Il suo peso netto è di 2,8 kg, con dimensioni studiate per un facile montaggio e integrazione. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Reattori elettromagnetici in rame incapsulati da usare con un accenditore esterno semi-parallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

larghezza

81 mm

Tipologia

Tradizionale

altezza

66 mm

Alloggiamento

Impregnato

lunghezza

151 mm

grado di protezione (IP)

Altro

per tipo di lampada HS

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

250 ... 250 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

250 ... 250 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HID HeavyDuty BSN ins semiparallelo

Produttore

Reattore elettromagnetico rame incapsulato lampade CDM CDO MH HPI SON