Prodotti / Illuminazione /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHBSN150K302ITS
Cod. Produttore
BSN150K302ITS
Cod. EAN
8718696740965

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 230 V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Tipo connettore: Vite
  • Peso netto: 2,240 kg
  • Serie: HID-Basic BSN/BMH MK4
  • Dimensioni A1: 134 mm
  • Dimensioni B1: 76 mm
  • Certificazioni: CE, ENEC

Documentazione tecnica

Reattore elettromagnetico in rame impregnato progettato per l'uso con accenditore esterno in configurazione semiparallela. Adatto per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON, garantisce un funzionamento affidabile a 230 V e 50 Hz. Dotato di connettori a vite per un cablaggio sicuro, presenta un corpo robusto con un peso netto di 2,24 kg. Conforme alle normative CE e certificato ENEC, questo reattore è ideale per applicazioni di illuminazione professionale che richiedono prestazioni stabili e durature. Le dimensioni compatte facilitano l'installazione in spazi ridotti. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Reattori elettromagnetici in rame impregnati da usare con un accenditore esterno semiparallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

larghezza

76 mm

Tipologia

Tradizionale

altezza

65 mm

Alloggiamento

Impregnato

lunghezza

134 mm

grado di protezione (IP)

Altro

per tipo di lampada HS

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

150 ... 150 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

150 ... 150 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HID Basic BSN BMH MK4 semi parallel for SON CDO CD

Produttore

Reattore elettromagnetico compatto per lampade CDM CDO MH HPI SON installazione rapida