Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHBSN1000L78
Cod. Produttore
BSN1000L78
Cod. EAN
8711500062369

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 230-240 V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Potenza lampade: 1000 W e oltre
  • Tipo connettore: Vite
  • Peso netto: 12,7 kg
  • Certificazioni: CE, ENEC
  • Dimensioni (A1xA2xA3): 257x222x246 mm
  • Serie: HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Documentazione tecnica

Reattore incapsulato progettato per l'utilizzo con lampade SON (T) (Plus), HPL, HPI e MH con potenze di 1000 W e oltre. Funziona a tensione di ingresso di 230/240 V e frequenza di 50 Hz, garantendo prestazioni affidabili e stabili. Il dispositivo è dotato di connettore a vite per un cablaggio sicuro e semplice. Il corpo meccanico è robusto, con un peso di 12,7 kg, e dispone delle certificazioni CE e ENEC che ne attestano la conformità agli standard di sicurezza e qualità europei. Ideale per applicazioni di illuminazione ad alta potenza in ambito industriale e commerciale. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Reattori incapsulati per l'utilizzo con lampade SON (T) (Plus), HPL, HPI e MH con potenze specificate di 1000 W e oltre

larghezza

117 mm

Tipologia

Tradizionale

altezza

102 mm

Alloggiamento

Incapsulato

lunghezza

257 mm

grado di protezione (IP)

Altro

per tipo di lampada HS

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

1000 ... 1000 W

tensione nominale

230 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

1000 ... 1000 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HID HighPower for SON MH HPL HPI

Produttore

Reattore incapsulato 1000W per lampade SON HPL HPI MH