Prodotti / Illuminazione /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHBSN100K302ITS
Cod. Produttore
BSN100K302ITS
Cod. EAN
8718696740866

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 230 V
  • Frequenza linea: 50 Hz
  • Tipo connettore: Vite
  • Peso netto: 1,4 kg
  • Certificazioni: CE, ENEC
  • Serie: HID-Basic BSN/BMH MK4
  • Dimensioni A1: 123 mm
  • Dimensioni A2: 98 mm

Documentazione tecnica

Reattore elettromagnetico in rame impregnato progettato per l'uso con accenditore esterno in configurazione semiparallela. Ideale per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON, garantisce un funzionamento affidabile a tensione di ingresso di 230 V e frequenza di linea di 50 Hz. Dotato di connettori a vite per un cablaggio sicuro, presenta un corpo compatto e robusto con un peso netto di 1,4 kg. Il prodotto è certificato CE ed ENEC, assicurando conformità agli standard di sicurezza e qualità europei. Le sue dimensioni contenute lo rendono adatto a diverse applicazioni nell'ambito dell'illuminazione professionale. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Reattori elettromagnetici in rame impregnati da usare con un accenditore esterno semiparallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

larghezza

61 mm

Tipologia

Tradizionale

altezza

52 mm

Alloggiamento

Impregnato

lunghezza

123 mm

grado di protezione (IP)

Altro

per tipo di lampada HS

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

100 ... 100 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HID Basic BSN BMH MK4 semi parallel for SON CDO CD

Produttore

Reattore elettromagnetico rame per lampade scarica professionale