Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0402P07A2A
Cod. Produttore
BSH0402P07A2A
Cod. EAN
3606485467269

Informazioni di prodotto

BSH40mm 0,34Nm 320W IP50 Multig.Liscio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH040 0,39Nm albero liscio IP54 MultiT 16 Sin/Cos no freno connettori 90°

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

0.292 Nm

tipo di tensione

AC

numero di poli

10

numero di fasi

3

grado di protezione (IP)

IP65

tensione di dimensionamento

400 V

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BSH040 0,39Nm albero liscio IP54 MultiT 16 Sin/Cos no freno connettori 90°