Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0401P27F2A
Cod. Produttore
BSH0401P27F2A
Cod. EAN
3606485468051

Informazioni di prodotto

BSH40mm 0,18Nm 170W IP65 Multig.FR.Lisci

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH - 0,21 Nm - 2000 RPM - Albero liscio - MultiTurn 16 Sin/Cos - C/freno - IP65

tensione di dimensionamento

400 V

grado di protezione (IP)

IP65

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di fasi

3

numero di poli

10

tipo di tensione

AC

coppia nominale

0.176 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BSH - 0,21 Nm - 2000 RPM - Albero liscio - MultiTurn 16 Sin/Cos - C/freno - IP65