›

BS240 LED 655 ED 4000K CRI80

Cod. Rexel BE11289ED
Cod. Produttore 11289ED
Cod. EAN 8002219739292

Informazioni principali

  • Potenza: 655 W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa colori: CRI 80
  • Tipo: LED
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Serie: BS240
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Marca: BEGHELLI SPA

Descrizione del prodotto

BS240 LED 655 ED 4000K CRI80Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: BS240 LED 655 ED 4000K CRI80Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

annesso

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

93 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

riflettore

opaco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK10

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

160

flusso luminoso effettivo

21300 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.97

larghezza

443 mm

altezza/profondità

85 mm

lunghezza

443 mm

adatto per luce d’emergenza

BS240 LED 655 ED 4000K CRI80