› Illuminazione

BS100 LED 1X58 SD 4000K

Cod. Rexel BE158SD
Cod. Produttore 158SD
Cod. EAN 8002219730015

Informazioni principali

BS100 LED 1X58 SD 4000K

Descrizione del prodotto

La sospensione industriale BE158SD offre un'illuminazione efficiente e versatile, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Equipaggiata con tecnologia LED, questa unità emette una luce di 4000K, garantendo un'illuminazione chiara e naturale, perfetta per migliorare la visibilità e la produttività. Realizzata con materiali di alta qualità, la BE158SD è progettata per resistere all'uso intensivo, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e rapida, rendendola adatta a vari tipi di ambienti. La combinazione di efficienza energetica e prestazioni elevate rende questa sospensione un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e funzionali. Con la BE158SD, ogni spazio può beneficiare di un'illuminazione ottimale, contribuendo a creare un ambiente di lavoro confortevole e produttivo.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

195 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

adatto per luce d’emergenza

con segnalatore di movimento

prestazioni del sistema

32 W

flusso luminoso effettivo

4500 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.97

larghezza

170 mm

altezza/profondità

95 mm

lunghezza

1581 mm

numero di poli

3

BS100 LED 1X58 SD 4000K