Prodotti /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH99815100
Cod. Produttore
99815100
Cod. EAN
8718696998151

Informazioni di prodotto

CoreLine Malaga LED small - LED module 3700 lm - Power supply unit - Classe di isolamento I - Distribution medium

Documentazione tecnica

La famiglia di prodotti LED CoreLine Malaga è ideata per applicazioni stradali e residenziali. La famiglia è composta da due taglie e utilizza una sorgente LED Philips e driver Outdoor Philips Xitanium ad output fisso. Il CoreLine Malaga LEDè stato progettato per essere al contempo efficiente ed economico. Permette di sostituire apparecchi con lampade a scarica al Sodio ad Alta Pressione come SON-T da 50, 70, 100 e 150 W con prestazioni e qualità della luce superiori e offrendo un ragguardevole risparmio energetico. L'ottica standard a fascio medio (DM) offre una distribuzione efficiente delle luce sulla superifice stradale, offrendo risparmio energetico fino anche a valori superiori al 50% e riduzione dei costi operativi. Allo stesso tempo, investire in un apparecchio per illuminazioneCoreLine Malaga LED è come investire in un apparecchio SON-T, inclusa la prima lampada. Poiché il modulo di illuminazione LED del CoreLine Malaga LEDha una lunga durata di vita e non necessita di ricambio, il risparmio dovuto alle molteplici sostituzioni di lampade SON-T necessarie, permetterà di raggiungere un netto ritorno dell'investimento. La facilità di installazione è garantita dalla funzionalità del pressacavo esterno integrato. Non è necessario aprire l'apparecchio per collegare il cavo di alimentazione. Allo stesso tempo, il vetro piano di chiusura può essere rimosso per consentire, se necessario,l'accesso al driver per la manutenzione. L'aggiunta di ulteriori funzionalità rende davvero semplice scegliere CoreLine Malaga LED. Come tutta la famiglia CoreLine, il Malaga LEDè facile da utilizzare e disponibile presso i partner Philips più vicini. Speciali;. Oltre alla versione standard di CoreLine Malaga LED sopra descritta, sono disponibili anche versioni con diverse opzioni. Tali opzioni sono speciali e realizzate solo su ordinazione, con tempi di consegna maggiori. Sono disponibili le opzioni:. Ottica fascio largo (DW). Ulteriore dispositivo di protezione da sovratensione 10 kV (SRG10). Finitura verniciata con protezione dalla salsedine (MSP), ad es. per aree costiere. Cavo a terminali liberi esterno, 3 metri (H07RN-F). Le opzioni non sono tutte combinabili reciprocamente. Se interessato o in caso di dubbio, rivolgiti al tuo partner Philips per ottenere informazioni specifiche.

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

tipo di montaggio

attacco

resistenza agli urti

IK08

materiale della copertura

vetro trasparente

grado di protezione (IP)

IP65

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

superficie

rivestito a polvere

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

29.5

lunghezza

360

numero di poli

3

sezione del conduttore

0.75

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

78

fattore di potenza

0.98

flusso luminoso effettivo

3054 lm

larghezza

197

adatto per dimensione treccia

42 mm

Serie

CoreLine_Malaga_LED