Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW38323
Cod. Produttore
GW38323
Cod. EAN
8034035091650

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e rapidità nell’installazione di reti LAN in fibra ottica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con cablaggio rapido e semplice
  • Elevata flessibilità per adattarsi a diverse configurazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e prestazioni elevate della connessione in fibra ottica
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a componenti ottimizzati
  • Possibilità di aggiornamenti rapidi e senza complicazioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

tipo di fibra

Singlemode

numero di fibre

1

lunghezza

10 m

colore del rivestimento

Bianco

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Diametro esterno guaina della singola fibra

2,6 mm

Connessione versione APC 1

Connessione versione APC 2

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

Produttore

BRETELLA MONOFIBRA SC/APC CON TRAINO - SISTEMA FIBER FAST PLUS - 10M - BIANCO