Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGACTFP2L1M35M3
Cod. Produttore
ACTFP2L1M35M30
Cod. EAN
3606481214294

Informazioni di prodotto

Actassi Bretella DX OM3 50/125 LC-LC LSZH 3m

Documentazione tecnica

Bretella destra OM3 50/125 con connettori LC-LC, progettata per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni in fibra ottica. Il cavo è realizzato con guaina LSZH, che assicura una maggiore sicurezza in ambienti chiusi riducendo l’emissione di fumi tossici in caso di incendio. Ideale per applicazioni di rete ad alta velocità, offre affidabilità e qualità ottica per infrastrutture di comunicazione avanzate. Descrizione del produttore: Il patch cord in fibra LC duplex è lungo 3 metri e offre prestazioni ottiche multimodali OM3. Il cavo è disponibile in formato da 1,6mm di colore acqua, con due connettori push-pull LC con terminazione su ciascuna estremità. È conforme alle norme ANSI/EIA 568-C.3 e ISO/IEC 11801. Il patch cord è dotato di una guaina a bassa emissione di fumi, senza alogeni (LSZH) , conforme a IEC 60332-3C. Il patch cord supporta la terminazione del dispositivo attiva, LAN e WAN. Il cavo è ultimato interamente in fabbrica e testato. Assicura una soluzione di collegamento ottico affidabile e durevole.

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

numero di fibre

2

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM3

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Diametro esterno guaina della singola fibra

3,4 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

standard della fibra secondo ITU-T

Altro

Serie

Actassi

Produttore

Bretella fibra ottica OM3 50/125 LC-LC LSZH 3m per reti ad alta velocità