› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Bretella fibra ottica monomodale 4m APC-APC per cablaggio FTTH

Cod. Rexel FY289362
Cod. Produttore 289362
Cod. EAN 8016978027347

Informazioni principali

  • Tipo cavo: Monomodo 9/125
  • Guaina fibra: LSZH, G657 A1
  • Colore: Giallo
  • Numero fibre: 1
  • Lunghezza fibra: 4 m
  • Diametro guaina: 2 mm
  • Connettori: SC/APC - SC/APC
  • Serie: BR4-AA

Descrizione del prodotto

Bretella in fibra ottica monomodale da 4 metri con connettori SC/APC. Il cavo è di tipo monomodo 9/125 con guaina LSZH conforme alla norma G657 A1, di colore giallo e diametro di 2 mm. La fibra è protetta da una struttura semi loose, con una singola fibra e connettori simplex SC/APC su entrambe le estremità. La perdita di inserzione è di 0,12 dB (Grade B), garantendo elevate prestazioni di trasmissione. Il prodotto è conforme alla normativa EN50581:2012 ed è ideale per applicazioni di connessione in ambienti interni. Descrizione del produttore: Bretella in fibra ottica monomodale di connessione da 4 metri connettori SC/APC

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode 9/125

numero di fibre

1

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

materiale del rivestimento

PVC

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

1

cavo senza metallo

diametro esterno circa

3 mm

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35 mm

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

35 KILONEWTON

Bretella fibra ottica monomodale 4m APC-APC per cablaggio FTTH