› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Bretella fibra ottica monomodale 2m LC/UPC duplex FTTH

Cod. Rexel FY287692
Cod. Produttore 287692
Cod. EAN 8016978107308

Informazioni principali

  • Tipo cavo: Monomodo 9/125
  • Guaina fibra: LSZH, G657 A1
  • Colore: Giallo
  • Numero fibre: 2
  • Lunghezza fibra: 2 m
  • Connettori: LC/UPC - LC/UPC
  • Tipo connettore: Duplex
  • Serie: BR2E-LU-LU-D

Descrizione del prodotto

Bretella in fibra ottica monomodale di connessione lunga 2 metri, caratterizzata da cavo monomodo 9/125 con guaina in LSZH conforme alla categoria G657 A1. Il cavo presenta un colore giallo distintivo e contiene 2 fibre, ciascuna con connettori LC/UPC duplex, garantendo elevate prestazioni di trasmissione dati. Il prodotto è progettato per applicazioni indoor e rispetta la normativa EN63000:2018, assicurando sicurezza e affidabilità nell'installazione di reti in fibra ottica. La struttura a tubo allentato assicura protezione e flessibilità, rendendo questa bretella ideale per connessioni di rete precise e durature. Descrizione del produttore: Bretella in fibra ottica monomodale di connessione da 2 metri, connettori LC/UPC - LC/UPC DUPLEX.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode 9/125

numero di fibre

1

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

materiale del rivestimento

PVC

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

1

cavo senza metallo

diametro esterno circa

3 mm

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35 mm

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

35 KILONEWTON

Bretella fibra ottica monomodale 2m LC/UPC duplex FTTH