› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Bretella fibra ottica monomodale 1m SC/APC-LC/UPC duplex FTTH

Cod. Rexel FY287695
Cod. Produttore 287695
Cod. EAN 8016978107339

Informazioni principali

  • Tipo cavo: Monomodo 9/125
  • Guaina fibra: LSZH, G657 A1
  • Colore: Giallo
  • Numero fibre: 2
  • Lunghezza fibra: 1 metro
  • Connettori: SC/APC - LC/UPC
  • Tipo connettore: Duplex
  • Serie: BR1E-SA-LU-D

Descrizione del prodotto

Bretella in fibra ottica monomodale di connessione lunga 1 metro, dotata di connettori SC/APC e LC/UPC duplex. Il cavo è di tipo monomodo 9/125 con guaina in LSZH conforme al tipo G657 A1, caratterizzato da un colore giallo e composto da 2 fibre. Questo cavo è progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione ottica in ambienti interni, con particolare attenzione alla qualità e alla sicurezza secondo la normativa EN63000:2018. La configurazione duplex assicura una connessione stabile e affidabile, ideale per applicazioni di rete che richiedono precisione e bassa attenuazione. Descrizione del produttore: Bretella in fibra ottica monomodale di connessione da 1 metro, connettori SC/APC - LC/UPC DUPLEX.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode 9/125

numero di fibre

1

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

materiale del rivestimento

PVC

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

1

cavo senza metallo

diametro esterno circa

3 mm

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35 mm

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

35 KILONEWTON

Bretella fibra ottica monomodale 1m SC/APC-LC/UPC duplex FTTH