Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW38347
Cod. Produttore
GW38347
Cod. EAN
8034035091698

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni innovative per il cablaggio strutturato, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ad ampi volumi interni e spazio laterale
  • Riduzione significativa dei tempi di cablaggio
  • Configurazione rapida e flessibile in base alle esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e performance elevate del sistema LAN in rame e fibra ottica
  • Risparmio energetico derivante da un cablaggio efficiente e moderno

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

tipo di fibra

Singlemode

numero di fibre

8

lunghezza

50 m

colore del rivestimento

Bianco

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Diametro esterno guaina della singola fibra

3,8 mm

Connessione versione APC 1

Connessione versione APC 2

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

Produttore

BRETELLA 8 FIBRE SC/APC CON TRAINO - SISTEMA FIBER FAST PLUS - 50M - PER MONTANTI - BIANCO