› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Brackets Kit 4 squadrette fondo senza zoccolo per base supporto tecnico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPBRB0004
Cod. Produttore PBRB0004
Cod. EAN 8015646798091

Informazioni principali

  • Descrizione: 4 squadrette fondo senza zoccolo
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Kit speciale: Bracket per base
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Normativa RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Supporto senza zoccolo
  • Utilizzo: Montaggio base quadro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.4 brackets for base without plinth: Special brackets Kit

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Altro

altezza

100 mm

profondità

100 mm

Adatto per armadi di larghezza

100 mm

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Brackets Kit 4 squadrette fondo senza zoccolo per base supporto tecnico