›

BRACCIO DI SUPPORTO 854MM PRL DA 20

Cod. Rexel L3ABP85PRL
Cod. Produttore ABP85PRL

Informazioni principali

  • Descrizione: BRACCIO DI SUPPORTO 854MM PRL DA 20
  • Lunghezza: 854 mm
  • Materiale: resistente e durevole
  • Robustezza: alta stabilità
  • Montaggio: facile e versatile
  • Applicazioni: sostegno sicuro
  • Serie: PRL
  • Uso: installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Braccio di supporto lungo 854 mm, progettato per garantire robustezza e stabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono un sostegno affidabile e sicuro. La sua struttura ottimizzata facilita il montaggio e l’adattamento in diversi contesti, offrendo una soluzione versatile per supportare componenti elettrici con precisione e sicurezza.
BRACCIO DI SUPPORTO 854MM PRL DA 20