›

BRACCIO DI SUPPORTO 554MM PRL DA 20

Cod. Rexel L3ABP55PRL
Cod. Produttore ABP55PRL

Informazioni principali

  • Descrizione: BRACCIO DI SUPPORTO 554MM PRL DA 20
  • Lunghezza: 554 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: PRL
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Funzione: Supporto robusto
  • Montaggio: Facile integrazione
  • Durabilità: Affidabile nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Braccio di supporto lungo 554 mm, progettato per garantire stabilità e resistenza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un sostegno robusto e sicuro, contribuisce a mantenere ordinati e protetti i componenti elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l’integrazione in diversi impianti, offrendo una soluzione versatile e funzionale per il settore elettrico.
BRACCIO DI SUPPORTO 554MM PRL DA 20