›

BRACCIO DI SUPPORTO 554MM PRL DA 10

Cod. Rexel L3ABG55PRL
Cod. Produttore ABG55PRL

Informazioni principali

  • Descrizione: Braccio supporto 554mm
  • Lunghezza: 554 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Funzione: Stabilità e resistenza
  • Montaggio: Facile e pratico
  • Serie: PRL
  • Uso: Sostegno componenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Braccio di supporto lungo 554 mm, progettato per garantire stabilità e resistenza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni professionali. Ideale per il fissaggio e il sostegno di componenti elettrici, questo braccio combina robustezza e praticità, facilitando il montaggio e la manutenzione degli impianti. La sua struttura è pensata per offrire un supporto sicuro e stabile, contribuendo a mantenere ordinati e protetti i cablaggi e gli elementi elettrici.
BRACCIO DI SUPPORTO 554MM PRL DA 10