Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102719
Cod. Produttore
102719
Cod. EAN
4015081025794

Informazioni di prodotto

BPZ-KB-13/125 RIPARTITORE 125A 4P
Descrizione del produttore: 4-pole terminal block, BPZ-KB, rated operational current 125 A, mounting on DIN-rail and mounting plate, max. operational voltage 690V AC/DC. Equipment supplied: 1 4 pole terminal block

larghezza

126 mm

altezza

93 mm

profondità

48 mm

numero di poli

4

numero di punti di fissaggio per ogni polo

13

max. corrente nominale

125 A

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

2,5 ... 35 mm²

Produttore

BPZ-KB-13/125 RIPARTITORE 125A 4P