Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16203.R
Cod. Produttore
16203.R
Cod. EAN
8007352100596

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P17/11 rosso

Documentazione tecnica

Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, per linee dedicate, rosso

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

esecuzione

tipo italiano Bipasso

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

rosso

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

codice RAL (simile)

3001

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

numero di unità

1

Produttore

Bpresa SICURY 2P+T 16 A P17/11 rosso Idea

€ 11,08 x 1 pz.