Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14203
Cod. Produttore
14203
Cod. EAN
8007352106680

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P17/11 bianco

Documentazione tecnica

Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, bianco

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

esecuzione

tipo italiano Bipasso

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

codice RAL (simile)

9003

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

numero di unità

1

Produttore

Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V Plana

€ 4,85 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info