Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503ESE
Cod. Produttore
503ESE
Cod. EAN
8005543446713

Informazioni di prodotto

Il BTI503ESE è un adattatore che aumenta la profondità della scatola da incasso di 1 cm, ottimizzando l'installazione e la gestione dei cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all'aumento di spazio
  • Riduce i tempi di cablaggio in presenza di molti cavi
  • Compatibile con scatole da incasso 503E

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e ordine nell'impianto elettrico
  • Adatto per apparecchi più profondi senza modifiche strutturali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
box extension - adattatore per aumentare di 1 cm la profondità della scatola da incasso 503E - Questi adattatori si possono usare in fase di installazione della scatola. Facilitano il cablaggio in caso di molti cavi o apparecchi particolarmente profondi.

anello di derivazione per montaggio sporgente

larghezza

106.8 mm

altezza di compensazione

23 mm

lunghezza

73.8 mm

applicazione

scatola da incasso

tipo di montaggio

incassato

forma

rettangolare

Produttore

Box scatola extension Adattatore per aumentare di 1 cm la profondità della scatola da incasso 503E

€ 0,5398 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info