› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Box metallico miniaturizzato QDSA MINI F per installazioni elettriche compatte

Cod. Rexel FY287517
Cod. Produttore 287517
Cod. EAN 8016978102211

Informazioni principali

  • Materiale: metallo miniaturizzato
  • Dimensioni: 392x307x100 mm
  • Pannelli per inserti: KEYSTONE
  • Tasche per alloggiamento: STOA
  • Tipo: box da murare
  • Peso lordo: 3 kg
  • Imballo: 400x400x170 mm
  • Serie: QDSA MINI F

Descrizione del prodotto

Box metallico da incasso per appartamenti, progettato per l’alloggiamento di apparati attivi in impianti FTTH. Il QDSA MINI F è dotato di pannelli per inserti Keystone e tasche metalliche per l’alloggiamento delle STOA, garantendo una soluzione compatta e funzionale. Le dimensioni contenute (392 x 307 x 100 mm) lo rendono ideale per installazioni a parete in ambienti interni. La finitura bianca assicura un aspetto pulito e discreto, adatto a diversi contesti abitativi. Il prodotto combina robustezza e praticità per la gestione ordinata delle connessioni elettriche e di rete. Descrizione del produttore: Box di appartamento da murare metallico miniaturizzato per l alloggiamento degli apparati attivi. Completo di pannelli per inserti KEYSTONE e tasche metalliche per l alloggiamento delle STOA (dimensioni 390x305x110mm esclusa cornice)

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

tipo di fissaggio

Altro

a parete

larghezza dell'apparecchio

390 mm

altezza dell'apparecchio

305 mm

profondità dell'apparecchio

110 mm

Box metallico miniaturizzato QDSA MINI F per installazioni elettriche compatte