Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI375006
Cod. Produttore
375006
Cod. EAN
8005543693452

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP
  • Materiale: Metallo
  • Compatibile con: Display 4,3”
  • Uso: Incasso
  • Applicazione: Pulsantiere esterne
  • Serie: BTI375006
  • Display supportato: 4,3”
  • Tastiera: Integrata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso in alluminio progettata per l'installazione di tastiere elettroniche, garantendo protezione e robustezza. Realizzata in materiale resistente, assicura durata nel tempo e facilità di montaggio grazie alle dimensioni compatte e precise (384x149x60 mm). Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una soluzione sicura e affidabile per l'alloggiamento di componenti elettronici, questa scatola offre protezione ottimale contro gli agenti esterni se installata in ambienti protetti. La struttura in alluminio conferisce leggerezza unita a un'elevata resistenza meccanica, rendendola adatta per installazioni incassate in pareti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scatola da incasso in metallo per pulsantiere esterne video con display 4,3” e tastiera. Compatibile con le seguenti pulsantiere:- 374001 pulsantiera esterna video con display 4,3”, tastiera, riconoscimento facciale e impronta;- 374003 pulsantiera esterna video con display 4,3” e tastiera.

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

149 mm

altezza

384 mm

profondità

58 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Scatola incasso metallo per pulsantiere video IP esterne