Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI375007
Cod. Produttore
375007
Cod. EAN
8005543693476

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTI
  • Tensione: Non specificata
  • Materiale: Metallo
  • Compatibilità: Pulsantiere 374000/374002
  • Display: Touch 10”
  • Protezione: IP (non specificato)
  • Installazione: Incasso
  • Funzioni: Riconoscimento facciale/impronta

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso realizzata in alluminio, progettata per contenere e proteggere dispositivi elettrici come il modulo PE 10. Le sue dimensioni di 414,4 mm di altezza, 183,6 mm di larghezza e 58 mm di profondità la rendono adatta a installazioni in pareti, garantendo robustezza e durata nel tempo. La struttura in alluminio assicura leggerezza e resistenza alla corrosione, ideale per ambienti interni protetti. La scatola è dotata di fori per il passaggio dei cavi e di un sistema di fissaggio semplice e sicuro, facilitando l'installazione e la manutenzione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scatola da incasso in metallo per pulsantiere esterne video con display touch 10”. Compatibile con le seguenti pulsantiere:- 374000 pulsantiera esterna video con display touch 10”,riconoscimento facciale e impronta;- 374002 pulsantiera esterna video con display touch 10”.

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

183,6 mm

altezza

414,4 mm

profondità

58 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Scatola incasso metallo per pulsantiere video touch 10” esterno IP