Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMISTM6BOX
Cod. Produttore
HMISTM6BOX
Cod. EAN
3606481856432

Informazioni di prodotto

HMI box modulare, Harmony ST6, per appliACzione HMI faceless

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Gateway Box modulare appartiene alla gamma Basic Harmony ST6/STM6. Il Box modulare HMISTM6 è un modulo posteriore dotato di CPU a 800MHz di tipo ARM Cortex-A8 funzionante con sistema operativo proprietario ed con con una tensione di alimentazione d'ingresso di 24V DC. Dispone di una memoria da 1 GB, una memoria dati utente da 128 MB e una memoria di backup da 512 KB. Con la funzione Web viewer di EcoStruxure Operator Terminal Expert RunTime, il Gateway Box diventa un Faceless HMI. ll prodotto HMISTM6BOX integra 2 porte Ethernet, 1 porta COM1 (RS-232C o RS-485), 1 porta USB20 di tipo A e 1 USB 2.0 porta Micro-B. Dimensioni: 150,49 mm (larghezza) x 109,97 mm (altezza) x 63,3 mm (profondità); peso: 0,456 Kg. È progettato per l'impiego in settori quali imballaggio, alimenti e bevande, tessile, apparecchiature HVAC e compressori, e anche per gli utenti finali che devono effettuare la manutenzione dei loro dispositivi Web. È conforme alle norme EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e certificato CSA, CE, China RoHS, KC, REACH, ATEX Zone2/22, Marine. Il modulo posteriore HMIST6, se montato su un adattatore per guida DIN, assicura un grado di protezione IP20. La gamma è progettata per soddisfare le esigenze degli operatori di macchine semplici offrendo buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica end-to-end grazie a EcoStruxure Secure Connect Advisor e costi competitivi. Il Faceless HMI HMISTM6 può essere utilizzato per applicazioni che non necessitano a tempo pieno dell'interazione di un operatore con lo schermo.

profondità di incasso

63,3 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per Modbus

con display a colori

numero di colori del display

1600000

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

1000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

150,5 mm

altezza frontale

101 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

Tecnologia touch

Altro

Temperatura d'esercizio

0 ... 60 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony ST6

Produttore

Box HMI modulare Harmony ST6 faceless