Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIG3X
Cod. Produttore
HMIG3X
Cod. EAN
3606489747930

Informazioni di prodotto

Il TEHMIG3X garantisce prestazioni elevate in ambienti esterni difficili, ottimizzando installazione e utilizzo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni compatte e peso ridotto (0,9 kg)
  • Compatibilità con vari display HMIDT per flessibilità di impiego
  • Certificazioni CE, UL e CSA per sicurezza e conformità normativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto di 29W per risparmio energetico
  • Funzionamento affidabile da -30°C a 70°C in condizioni ambientali estreme
  • Memoria di backup e sistema integrato per continuità operativa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony GTUX, un'offerta di moduli eXtreme Box. Questi moduli eXtreme per esterni sono una gamma di HMI ad alte prestazioni ideali per ambienti esterni difficili. È progettato con una memoria di backup di NVRAM 512kB, una memoria di sistema di 1 GB e una RAM interna di 256MB. Offre resistenza atmosferica con rivestimento conforme parziale. È dotato di protocollo Ethernet TCP/IP 2x e può funzionare tra campi di temperatura da -30°C a 70°C. Questo prodotto funziona ad un consumo di 29W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Le sue dimensioni sono 188 mm (larghezza) x 131 mm (altezza) x 45 mm (profondità) e pesa 0,9 kg. È compatibile con i display HMIDT35X, HMIDT65X, HMIDT75X. È certificato CE e conforme alle norme UL 61010, UL 121201, CSA C22.2 n. 213, CSA C22.2 n. 61010-1, IEC 61132-2. Harmony GTUX fornisce una visualizzazione e un controllo potenti in ambienti estremi, totalmente integrati nel software EcoStruxure Machine Expert.

profondità di incasso

45 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

5

numero di interfacce HW seriali RS232

2

numero di interfacce HW seriali RS422

2

numero di interfacce HW seriali RS485

2

numero di interfacce HW USB

3

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

512 KILOBYTE

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

con ricette

output di stampa presente

numero di lingue online

10

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

188 mm

altezza frontale

131 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Temperatura d'esercizio

-30 ... 70 °C

tensione di alimentazione DC

12 ... 12 V

Serie

Harmony GTUX