› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Box elettrico APO 11 con coperchio grigio IP67 per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO856055C01
Cod. Produttore 4TBO856055C0100
Cod. EAN 5411815248900

Informazioni principali

  • Serie: APO
  • Grado protezione: IP67
  • Protezione meccanica: IK08
  • Materiale: Poliestere
  • Dimensioni: 603x372x175 mm
  • Colore: Grigio RAL 7
  • Omologazioni: UL e CSA
  • Resistente UV: 500h secondo ISO 4892-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Scatola da parete con coperchio chiuso in materiale resistente, caratterizzata da un grado di protezione IP67 e IK08 grazie al coperchio in poliestere grigio RAL 7000. Progettata per garantire elevata protezione contro polvere e acqua, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durabilità anche in ambienti esterni. Il materiale utilizzato è resistente ai raggi ultravioletti, assicurando una lunga durata nel tempo senza degradazione. La porta singola senza serratura offre una soluzione semplice e funzionale per l’alloggiamento di componenti elettrici modulari. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO complete housing. AP11P Enclosure 603x372x175 Enclosure with polyester cover, greyIP67, IK08, with cover screws UL and CSA approval

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

372 mm

altezza

175 mm

profondità

603 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

140 mm

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP67

spessore materiale scatola

3,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

APO

Box elettrico APO 11 con coperchio grigio IP67 per uso industriale