Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81099560A-12
Cod. Produttore
1099560A-12
Cod. EAN
8054378433573

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 230VAC
  • Tensione uscita: 48VDC
  • Potenza nominale: 100W
  • Cavo collegamento: 2 poli
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: A81099560A-12
Driver elettronico da 100W progettato per il funzionamento con alimentazione a 230VAC e uscita a 48VDC. Dotato di cavo a due conduttori, questo dispositivo garantisce un controllo efficiente e stabile per applicazioni elettriche che richiedono una conversione affidabile della tensione. Ideale per sistemi di illuminazione e altre installazioni elettriche, assicura prestazioni elevate e sicurezza operativa. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in diversi ambienti, offrendo una soluzione versatile per la gestione dell'alimentazione. Descrizione del produttore: Il BOX DRIVER 100W è un dispositivo versatile progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione di ingresso di 230VAC e un'uscita di 48VDC, questo driver è ideale per alimentare vari dispositivi elettronici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e affidabilità, assicurando un funzionamento duraturo. Il cavo di collegamento, dotato di una configurazione a 2 poli, facilita l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi. Questo prodotto è perfetto per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni efficienti e sicure per le loro installazioni. Il design compatto e la facilità d'uso rendono questo driver una scelta eccellente per una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a ottimizzare l'efficienza energetica e la funzionalità complessiva dei sistemi elettrici.

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

BOX DRIVER 100W 230VAC/48VDC Cavo 2 Poli Compatto per Installazioni Elettriche