› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Box chiusura porta con inserto doppia aletta per cablaggio sicuro

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1008
Cod. Produttore EV1008
Cod. EAN 8015646690388

Informazioni principali

  • Descrizione: Box di chiusura
  • Inserto: Doppia aletta
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Door Closure Box

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Impugnatura

materiale

Metallo

Serie

Modular boards / System pro E Power

Box chiusura porta con inserto doppia aletta per cablaggio sicuro