Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
supporta il protocollo per EtherNet/IP
supporta protocollo MODBUS
memoria principale max.
4000 MByte
numero di interfacce HW seriali RS485
1
sistema operativo preinstallato
EV013241
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
2
larghezza
187 mm
profondità
46 mm
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
numero di interfacce HW seriali TTY
numero di slot liberi, PCI
tipo di processore
Intel Atom
grado di protezione (IP)
IP40
numero di interfacce HW seriali RS232
tensione di alimentazione per AC 60 Hz
100 V
numero di interfacce HW USB
tensione di alimentazione per AC 50 Hz
numero di interfacce HW seriali RS422
altezza
150 mm
adatto per sistema operativo, altri
con altri supporti di memoria
Serie
Harmony_iPC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te