Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L18257N
Cod. Produttore
8257N
Cod. EAN
8056534957596

Informazioni di prodotto

BOX APPL.L600 LED 28W 4000K B.CO
Il BOX APPL.L600 LED 28W 4000K B.CO è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo apparecchio sfrutta la tecnologia LED, garantendo un consumo energetico ridotto e una lunga vita utile. Con una potenza di 28W e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro, negozi e spazi pubblici. La sua struttura è realizzata in materiale di alta qualità, che assicura resistenza e affidabilità nel tempo. Grazie al design compatto e moderno, si integra facilmente in qualsiasi ambiente, fornendo un'illuminazione uniforme e senza abbagliamento. La semplicità di installazione rende questo prodotto una scelta pratica per professionisti e hobbisti.

Produttore

BOX APPL.L600 LED 28W 4000K B.CO