Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L18772N
Cod. Produttore
8772N
Cod. EAN
8033913025862

Informazioni di prodotto

BOX APPL.L300 MONO L14W 4000K B.CO
BOX APPL.L300 MONO L14W 4000K B.COLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.

Produttore

Box applique L300 mono 14W 4000K luce bianca Linea Light Group LED efficienza energetica