Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19401
Cod. Produttore
19401
Cod. EAN
8014212279101

Informazioni di prodotto

Borsa a tracolla con utensili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Dotazione:

Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201):

  • pinza universale 180 mm 2K
  • giravite ad intaglio 0,5x3x100
  • giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 2x100 SLIM Utensili non isolati
  • forbice da elettricista bi-componente
  • flessometro da 3 mt
  • livella baby
  • due contenitori per minuteria
  • minitorcia ricaricabile nell'accendisigari 12V

imballaggio

Cartone

set per elettromontatore

numero di tagliacavi

1

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

1

numero di cacciaviti a taglio

2

numero totale di utensili

7

numero di apparecchi di misura

2

numero di pinze

1

Produttore

BORSA PORTA UTENSILI DOTATA CON TOR