Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
ICAG2020A-E
Cod. Produttore
AG2020A-E
Cod. EAN
8014212132505

Informazioni di prodotto

Borsa per giuntisti dotata completa dotazione A-E

Dotazione:

  • 1 borsa vuota - AG2000
  • 1 calibro a corsoio 1/20 150 mm - AG1001
  • 1 flessometro 3 m - 7406030
  • 1 spazzolino d'acciaio per lime - AG1014
  • 1 raspetta senza manico - AG1005
  • 1 lima mezza tonda con manico - AG1004
  • 1 giravite ad intaglio 3,0x100 - 1301030
  • 1 giravite ad intaglio 4,0x100 - 1301040
  • 1 giravite ad intaglio 5,5x125 - 1301055
  • 1 chiave maschio esag. con testa sferica 6 mm - 1305060
  • 1 martello 300 g - 130582
  • 1 mazzuola diametro 35 mm - AG1010
  • 1 divaricatore guaine - AG1011
  • 1 forbice speciale per elettricisti - 16010
  • 1 coltello speciale con lama pesante isolato - AV3920
  • 1 lama di ricambio - AV3921
  • 1 coltello speciale con lama a trapezio - AV3910
  • 3 lame di ricambio - AV3911
  • 1 lente biconvessa illuminata - AG1012
  • 1 pinza universale 190 mm - AP0119N
  • 1 tagliacavo 160 mm - AP1017
  • 1 tubetto di grasso siliconico 100 ml - AG1013
  • 1 chiave a brugola 2,5 mm – 17100
  • Tagliacavo a cremagliera diametro 54mm
  • Sguainacavo universale AMS
  • Spellacavo IMS 20kV
  • Attrezzo spellacavo per semiconduttore HLS e fermaglio per HLS
  • Attrezzo spellacavo per semiconduttore FBS
Descrizione del produttore:

Dotazione:

  • 1 borsa vuota - AG2000
  • 1 calibro a corsoio 1/20 150 mm - AG1001
  • 1 flessometro 3 m - 7406030
  • 1 spazzolino d'acciaio per lime - AG1014
  • 1 raspetta senza manico - AG1005
  • 1 lima mezza tonda con manico - AG1004
  • 1 giravite ad intaglio 3,0x100 - 1301030
  • 1 giravite ad intaglio 4,0x100 - 1301040
  • 1 giravite ad intaglio 5,5x125 - 1301055
  • 1 chiave maschio esag. con testa sferica 6 mm - 1305060
  • 1 martello 300 g - 130582
  • 1 mazzuola diametro 35 mm - AG1010
  • 1 divaricatore guaine - AG1011
  • 1 forbice speciale per elettricisti - 16010
  • 1 coltello speciale con lama pesante isolato - AV3920
  • 1 lama di ricambio - AV3921
  • 1 coltello speciale con lama a trapezio - AV3910
  • 3 lame di ricambio - AV3911
  • 1 lente biconvessa illuminata - AG1012
  • 1 pinza universale 190 mm - AP0119N
  • 1 tagliacavo 160 mm - AP1017
  • 1 tubetto di grasso siliconico 100 ml - AG1013
  • 1 chiave a brugola 2,5 mm – 17100
  • Tagliacavo a cremagliera diametro 54mm
  • Sguainacavo universale AMS
  • Spellacavo IMS 20kV
  • Attrezzo spellacavo per semiconduttore HLS e fermaglio per HLS
  • Attrezzo spellacavo per semiconduttore FBS

imballaggio

Valigia

numero di tagliacavi

1

numero di cacciaviti a taglio

3

numero totale di utensili

24

numero di lime

2

numero di pinze

1

numero di chiavi a brugola

1

numero di martelli

2

numero di utensili multifunzione

1

Produttore

Borsa giuntisti completa con strumenti professionali per elettricisti e giunzioni cavi