Prodotti /

Cod. Rexel
IC19600
Cod. Produttore
19600
Cod. EAN
8014212289513

Informazioni di prodotto

Borsa leggera porta utensili INTERCABLE vuota

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Borsa leggera porta utensili vuota

colore

Nero

larghezza

450 mm

Tipologia

Borsa

altezza

250 mm

profondità

240 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Materiale

con bandoliera

Numero totale di scomparti

3

Con divisorio