Prodotti /

Cod. Rexel
IC19601
Cod. Produttore
19601
Cod. EAN
8014212319265

Informazioni di prodotto

Borsa leggera porta utensili INTERCABLE con utensili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dotazione: Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201) • pinza universale 180 mm 2K • giravite ad intaglio 0,5x3x100 • giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM • giravite ad intaglio 1x4,5x125 SLIM • giravite ad intaglio 1,2x6,5x150 SLIM • giravite a croce "Phillips" PH 1x75 SLIM • giravite a croce "Phillips" PH 2x100 SLIM Utensili non isolati • forbice spella e tranciacavi F1 • giravite cercafase 3x60 mm • flessometro 3 m • seghetto tascabile PUK • livella baby • guanto di protezione GRIP

imballaggio

Cartone

set per elettromontatore

numero di tagliacavi

1

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

numero di cacciaviti a taglio

5

numero di apparecchi di misura

2

numero di pinze

1

numero di segatrici

1