Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cod. Rexel
IC19330
Cod. Produttore
19330
Cod. EAN
8014212230324

Informazioni di prodotto

Borsa con tracolla "EUROBAG" con utensili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Dotazione:

Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

  • pinza universale 180 mm 2K
  • giravite ad intaglio 0,5x3x100
  • giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 1x75 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 2x100 SLIM Utensili non isolati
  • forbice da elettricista bi-componente
  • giravite cercafase 3x60 mm
  • due contenitori per minuteria

imballaggio

Cartone

set per elettromontatore

numero di tagliacavi

1

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

numero di cacciaviti a taglio

3

numero totale di utensili

7

numero di pinze

1

Produttore

Borsa Eurobag con utensili isolati 1000V conformi EN 60900 per elettricisti