Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19331
Cod. Produttore
19331
Cod. EAN
8014212222787

Informazioni di prodotto

Borsa con tracolla "EUROBAG" vuota

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Borsa con tracolla vuota

colore

Nero

larghezza

350 mm

Tipologia

Valigia

altezza

80 mm

profondità

310 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Materiale

con bandoliera

Numero totale di scomparti

3

Con divisorio