Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19142
Cod. Produttore
19142
Cod. EAN
8014212039002

Informazioni di prodotto

Borsa da cintura in cuoio con utensili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Dotazione:

Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

  • pinza universale 180 mm 2K
  • giravite ad intaglio 0,5x3x100
  • giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM
  • giravite ad intaglio 1,2x6,5x150 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 1x75 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 2x100 SLIM
  • tagliacavo D17 2K

Utensili non isolati

  • forbice da elettricista bi-componente
  • giravite cercafase 3x60 mm
  • EnerGrip tiracavo con ottima presa

imballaggio

Cartone

set per elettromontatore

numero di tagliacavi

1

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

numero di cacciaviti a taglio

4

numero totale di utensili

10

numero di pinze

1

Produttore

BORSA DA CINTURA IN CUOIO - DOTATA