Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19400
Cod. Produttore
19400
Cod. EAN
8014212164247

Informazioni di prodotto

Borsa a tracolla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Borsa con tracolla vuota

colore

Nero

larghezza

200 mm

Tipologia

Valigia

altezza

100 mm

profondità

300 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Materiale

con bandoliera

con serratura

Numero totale di scomparti

2

Con divisorio