Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIYP6ADBMB
Cod. Produttore
HMIYP6ADBMB
Cod. EAN
3606486434437

Informazioni di prodotto

Questo adattatore per il montaggio a libro semplifica l'installazione dei Box PC Harmony P6, ottimizzando tempi e operazioni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design specifico
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Compatibilità garantita con tutti i PC Harmony P6 Basic Box

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore gestione e prestazioni del sistema grazie all’integrazione con Harmony iPC
  • Soluzioni di automazione più flessibili e efficienti
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a un controllo ottimizzato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo è un accessorio per il montaggio a libro utilizzato con i Box PC della gamma Harmony P6 di Schneider Electric. È un adattatore per il montaggio a libro per facilitare il montaggio dei PC Advanced Box. Pesa 1,00 kg. Questo prodotto è compatibile con tutti i PC Harmony P6 Basic Box. Il configuratore online Harmony P6, con un line-up ampliato, offre molte possibilità e semplifica la progettazione di architetture e soluzioni di automazione complete. Harmony iPC è nel livello di Edge Control di Ecostruxure e migliora la produttività e le prestazioni con funzionalità di gestione dei dati e flessibilità.

tipo di accessori elettrici

Adattatore

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Harmony P6